{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Vedlejší použití | M | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | U | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 45 m/min - 260 m/min | |
| Šířka zápichu w | 6 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | IC8250 | |
| Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm | |
| INSL | 19 mm | |
| Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,6 mm | |
| Posuv f soustružení | 0,24 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | |
| Posuv f zapichování | 0,13 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
| Posuv f axiální zapichování | 0,12 mm/ot. - 0,28 mm/ot. | |
| Posuv f čelní soustružení | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
| Hloubka řezu ap min | 1 mm | |
| Hloubka řezu ap max | 3,6 mm | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Série | HELI-GRIP | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Označení výrobce | GRIP 6008Y IC8250 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 273403 6/0,8 | |
| EAN / GTIN | 7291075028911 | |
| Číslo výrobce | 6200355 |