{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Vedlejší použití | M | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | U | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 45 m/min - 260 m/min | |
| Šířka zápichu w | 4 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | IC8250 | |
| Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm | |
| INSL | 19 mm | |
| Hloubka řezu ap | 0,25 mm - 2,4 mm | |
| Posuv f soustružení | 0,18 mm/ot. - 0,24 mm/ot. | |
| Posuv f zapichování | 0,09 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Posuv f axiální zapichování | 0,1 mm/ot. - 0,24 mm/ot. | |
| Posuv f čelní soustružení | 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Hloubka řezu ap min | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu ap max | 2,4 mm | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Série | HELI-GRIP | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Označení výrobce | GRIP 4004Y IC8250 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 273403 4/0,4 | |
| EAN / GTIN | 7291075028850 | |
| Číslo výrobce | 6200337 |