Vyměnitelné břity MINCUT MIFR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 3/15mm

Artiklové číslo: 270426 3/15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál IC908
Velikost destiček ⌀ d 15 mm
Maximální hloubka řezu tmax 15 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
WF 5,85 mm
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Posuv f axiální zapichování 0,03 mm/ot. - 0,05 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,03 mm/ot. - 0,04 mm/ot.
Série MINCUT
Označení výrobce MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270426 3/15
EAN / GTIN 7291075262476
Číslo výrobce 3300281

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny