{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | IC908 | |
| Velikost destiček ⌀ d | 15 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 9 mm | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| WF | 5,55 mm | |
| Hlavní způsob použití | UNI | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 mm/min - 140 mm/min | |
| INSL | 30 mm | |
| DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
| Posuv f axiální zapichování | 0,03 mm/ot. - 0,05 mm/ot. | |
| Posuv f čelní soustružení | 0,03 mm/ot. - 0,04 mm/ot. | |
| Série | MINCUT | |
| Označení výrobce | MIFR 15-2.50-0.20 IC908 | |
| Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
| Katalogové číslo | 270426 2,5/15 | |
| EAN / GTIN | 7291075262469 | |
| Číslo výrobce | 3300278 |