Mini vyvrtávací tyč, TK, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d: 56/8mm

Artiklové číslo: 270006 56/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení L1 / velikost destičky d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Mini
⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Upínací výška L2 11,5 mm
Délka hlavy L1 56 mm
Celková délka L 120 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 279815 11
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270006 56/8
EAN / GTIN 4045197928986
Číslo výrobce 270006 56/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.
  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Jednoduchá výměna břitových destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty