Mini břitová destička pro vnitřní vysoustružování s utvářečem třísky pravý, HB720, ⌀ Dmin: 7,8mm

Artiklové číslo: 270021 7,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    585,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    488,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Mini
Minimální ⌀ Dmin 7,8 mm
Řezný materiál HB720
Velikost destiček ⌀ d 6 mm
Tloušťka destiček T 3,65 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 4,65 mm
Maximální hloubka řezu tmax 1,3 mm
Rádius R 0,2 mm
Klínový úhel α 70 stupeň
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Maximální hloubka řezu ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Povlak TiCN
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270021 7,8
EAN / GTIN 4062406564872
Číslo výrobce 270021 7,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.