{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    | Série | Master Mute | |
| Velikost destiček | 7 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Způsob použití | Vlevo | |
| Počet chladicích kanálů | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm | |
| Středové přesazení L3 | 15 mm | |
| Celková délka L | 11 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 269028 38 | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | 
| Katalogové číslo | 265215 20/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515035507 | |
| Číslo výrobce | 265215 20/07 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |