Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, levá, pro DC.. Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265215 16/07
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
Velikost destiček 7 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Způsob použití Vlevo
Počet chladicích kanálů 3
Vnitřní chlazení ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 13 mm
Celková délka L 11 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 269028 38
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265215 16/07
EAN / GTIN 4069515035491
Číslo výrobce 265215 16/07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku