{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky | 50 mm | |
| Série | Master Mute | |
| Kmitání | tlumené | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Počet chladicích kanálů | 1 | |
| Celková délka L | 861 mm | |
| Provedení | Vyztuženo tvrdokovem | |
| Středové přesazení H základního korpusu | 5 mm | |
| Rozsah, který nelze upnout S | 269 mm | |
| Doporučená délka upínání | 150 mm | |
| Sada montážních šroubů | 269026 3 | |
| Druh produktu | Základní korpus vyvrtávací tyče |
| Katalogové číslo | 265076 50/861 | |
| EAN / GTIN | 4069515037495 | |
| Číslo výrobce | 265076 50/861 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |