Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, ⌀ stopky/celková délka L: 20/340

Artiklové číslo: 265076 20/340
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky/celková délka L Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Série Master Mute
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
Počet chladicích kanálů 3
Celková délka L 340 mm
Provedení Vyztuženo tvrdokovem
Rozsah, který nelze upnout S 118 mm
Doporučená délka upínání 60 mm
Sada montážních šroubů 269026 1
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265076 20/340
EAN / GTIN 4069515037372
Číslo výrobce 265076 20/340
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S! Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy. Užitečná délka = celková délka L minus délka rozpětí (doporučeno = 3×D). Používejte pouze s vnitřním chlazením (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku