{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A16M SVJCR/L11 | |
| Úhel nastavení κ | 142 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 22 mm | |
| Středové přesazení L3 | 2 mm | |
| Upínací výška L2 | 15 mm | |
| Šířka hrdla L4 | 9,5 mm | |
| Délka hlavy L1 | 30 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 261339 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197654106 | |
| Číslo výrobce | 261339 16/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |