Ocelová vrtací tyč A.. SVJCL 142°, pro vyměnitelné břitové destičky VC.., vlevo

Artiklové číslo: 261339 10/07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A10K SVJCR/L07
Úhel nastavení κ 142 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 13 mm
Středové přesazení L3 1,5 mm
Upínací výška L2 9 mm
Šířka hrdla L4 6,3 mm
Délka hlavy L1 18 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 27
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261339 10/07
EAN / GTIN 4045197941299
Číslo výrobce 261339 10/07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku