{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 40 mm | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A40T SDUCR/L11 | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
| Středové přesazení L3 | 27 mm | |
| Upínací výška L2 | 39 mm | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
| Podložka | 269005 3 | |
| Šroub podložky | 269013 2 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260343 40/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197656025 | |
| Číslo výrobce | 260343 40/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |