Ocelová vrtací tyč A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260343 25/11
Sleva
3 882,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R SDUCR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147
Číslo výrobce 260343 25/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku