• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ocelová vrtací tyč A.. SCLCR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC.., pravý

Artiklové číslo: 260028 25/09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Tvar stopky Ocel
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25S SCLCR/L09
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 27 mm
Středové přesazení L3 13,5 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 250 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 269022 3
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260028 25/09
EAN / GTIN 4960664541232
Číslo výrobce THC11610
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku