{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Velikost destiček | 9 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A20R SCLCR/L09 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 22 mm | |
| Středové přesazení L3 | 11 mm | |
| Upínací výška L2 | 19 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 269022 3 | |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260028 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541218 | |
| Číslo výrobce | THC11608 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |