{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 25 mm | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | SCRCR/L 2525M12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 | 27 mm | |
| Délka hlavy L1 | 20 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 16 | |
| Podložka | 269005 6 | |
| Šroub pro podložku | 269013 5 | |
| Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
| Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 260004 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197772541 | |
| Číslo výrobce | 260004 25/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |