{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 9 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | SCRCR/L 2020K09 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
| Funkční šířka L4 | 22 mm | |
| Délka hlavy L1 | 18 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
| Podložka | 269005 1 | |
| Šroub pro podložku | 269013 2 | |
| Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
| Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 260004 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197772510 | |
| Číslo výrobce | 260004 20/09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |