Digitální jemná stavěcí hlava HW, Napojení: HW20

Artiklové číslo: 237602 HW20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW20
Vnitřní chlazení ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..0602..
⌀ rozsahu nastavení 23,9 mm - 31,1 mm
Užitná délka L1 45 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 237606 vel. 1
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Číslo výrobce 237602 HW20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost přísuvu 0,001 mm v ⌀ se zobrazovací jednotkou č. 237601.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695237698.
S uchycením č. 237651237656.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237604 3 pro rozšíření na rozsah ⌀ 104,9 až 134,1.