Upínač, SK 40, Napojení: HW20

Artiklové číslo: 237651 HW20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW20
Vnější ⌀ 20 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání DIN 69871
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Délka L 27 mm
Délka vyložení rozměr A 46 mm
Druh produktu Upínání HW

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Číslo výrobce 237651 HW20