DGTR 2525-6 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301329
EAN / GTIN 7291075044331
Číslo výrobce 2301329
L-číslo L23920 1769

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny