DGTL 12B-2D24-JHP-SL Kompaktní upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 2393669
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2393669
EAN / GTIN 7291075344172
Číslo výrobce 2393669
L-číslo L23920 2927

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 25,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.7 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny