{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | LOMU...08ER-GM | |
| Typ | GG | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | PR1510 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv fz na zub | 0,06 mm - 0,25 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 225240 15 | |
| EAN / GTIN | 4960664648818 | |
| Číslo výrobce | TLA04356 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |