LOMU...08ER-GM, PR1510, Velikost vyměnitelných destiček: 10

Artiklové číslo: 225240 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOMU...08ER-GM
Typ GG
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál PR1510
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,06 mm - 0,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225240 10
EAN / GTIN 4960664648788
Číslo výrobce TLA04350
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae=0,3 x D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty