Fréza pro vysoké posuvy 7792VX se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 221905 42/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 5
Tvar stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 27 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Celková délka Lcelk. 43 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 69 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 82 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,55 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 26,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 0904
Velikost vyměnitelných destiček 09
Šroubek pro vyměnitelné destičky 229918 (T15; 2,1 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221905 42/5
EAN / GTIN 4056544196750
Číslo výrobce 6024365
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty