{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Tvar stopky | se závitem | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
| Upínací závit M | M12 | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 35 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 1,55 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 9,3 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
| Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 221905 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4059782503212 | |
| Číslo výrobce | 5667916 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |