Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka, Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds: DL16/25

Artiklové číslo: 220378 DL16/25
Sleva
7 275,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní DUO-LOCK DL16
⌀ stopky Ds 25 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 15,5 mm
Celková délka L 250 mm
Doporučený krouticí moment 60 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220378 DL16/25
EAN / GTIN 4034221150165
Číslo výrobce 75.252.DL16.1
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.