Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka, Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds: DL16/20

Artiklové číslo: 220378 DL16/20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní DUO-LOCK DL16
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 15,5 mm
Celková délka L 200 mm
Doporučený krouticí moment 60 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220378 DL16/20
EAN / GTIN 4034221150080
Číslo výrobce 75.202.DL16.1
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.