{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Užitečný ⌀ D | 22 mm | |
| Délka vyložení L1 | 43 mm | |
| Tvar stopky | stopka Weldon | |
| Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
| Směr řezu | vlevo a vpravo | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Velikost destiček | 25 | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Celková délka Lcelk. | 102 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Fixační šroub | 219926 | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 218050 22/43 | |
| EAN / GTIN | 4045197412522 | |
| Číslo výrobce | 218050 22/43 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |