Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný ⌀ D / délka vyložení L1: 30/65mm

Artiklové číslo: 218050 30/65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitný ⌀ D / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitečný ⌀ D 30 mm
Délka vyložení L1 65 mm
Tvar stopky stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 41
Počet břitů Z 3
Celková délka Lcelk. 128,5 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Upínací šroub 219928
Fixační šroub 219927
Počet drážek na třísky 3
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Číslo výrobce 218050 30/65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

Použití:

Použitelné univerzálně pro pravé a levé vnější a vnitřní závity. Pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty