Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100305 TR, HB7520

Artiklové číslo: 215880 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    373,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    310,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 546 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 100305 TR
Typ UNI
Rohový rádius 0,5 mm
Řezný materiál HB7520
Řezný materiál TK
Tloušťka desky 3,55 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Číslo výrobce 215880 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.