Rohová fréza 90° se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215870 15,7/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 15,7 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Upínací závit M M8
⌀ D3 12,7 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 28,4 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 29,4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,36 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Číslo výrobce 215870 15,7/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Univerzální použití ve všech materiálech a pro frézování drážek.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty