{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ břitu DC | 40 mm | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Rohové frézování | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC; MTC | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Efektivní počet břitů Zeff | 5 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 20 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AO.T1104 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Maximální přísuv vyměnitelné břitové destičky sekundárního břitu | 0,3 mm | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215415 40/5 | |
| EAN / GTIN | 4069515039093 | |
| Číslo výrobce | 215415 40/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |