Rohová fréza Softcut® s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AO..

Artiklové číslo: 215415 40/4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC; MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
⌀ břitu DC 40 mm
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC; MTC
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 4
Počet vyměnitelných břitových destiček 16
Maximální hloubka řezu ap max 39,5 mm
Celková délka Lcelk. 55 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AO.T1104
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Maximální přísuv vyměnitelné břitové destičky sekundárního břitu 0,3 mm
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215415 40/4
EAN / GTIN 4069515039086
Číslo výrobce 215415 40/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.
Nepoužívejte k šikmému zanořování (ramping) a cirkulárnímu zanořování!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny