Rovinná fréza 43° Octo s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky OF..

Artiklové číslo: 213300 50/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Počet břitů Z: 6
  • Úhel nastavení κ: 43
  • Použití frézy: Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 6
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 43 stupeň
Použití frézy Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 59 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička OF.. 050405
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 43 stupeň
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213300 50/6
EAN / GTIN 4045197131010
Číslo výrobce 213300 50/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovinná fréza 43° až s 8 použitelnými břity na jednu vyměnitelnou břitovou destičku.

Použití:

Díky výrazně pozitivní geometrii je dosahováno velmi kvalitních povrchů. Rovinná fréza hlava s měkkým řezem.

Poznámka:

Pro použití všech 8 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru.
Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty