{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 125 mm | |
| Počet břitů Z | 8 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 43 stupeň | |
| Použití frézy | Ramping | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Maximální vnější ⌀ Dmax | 134 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | OF.. 050405 | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Úhel nastavení κ | 43 stupeň | |
| Druh produktu | rovinná fréza |
| Katalogové číslo | 213300 125/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197702043 | |
| Číslo výrobce | 213300 125/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |