Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza levotočivá spirála, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Artiklové číslo: 209315 1,5

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 1,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 1
Úhel sklonu šroubovice 23 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Délka břitu Lc 6 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv fz pro frézování drážek v PMMA 0,004 mm
Korekční faktor pro vc 1,25
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209315 1,5
EAN / GTIN 4045197478566
Číslo výrobce 209315 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
140
PEEK
N
130
PF 31
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.
Speciální geometrie pro obrábění plastů.
Levá spirála, pravořezná.

Použití:

Určená pro frézování plastů, zapichování a frézování kontur.