{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
| Počet zubů Z | 1 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 23 stupeň | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Délka břitu Lc | 25 mm | |
| Celková délka L | 75 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv fz pro frézování drážek v PMMA | 0,04 mm | |
| Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 209315 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197478634 | |
| Číslo výrobce | 209315 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |