TK fréza levotočivá spirála, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 8mm

Artiklové číslo: 209305 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 1
Úhel sklonu šroubovice 23 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 22 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 27 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v PMMA 0,03 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209305 8
EAN / GTIN 4045197859488
Číslo výrobce 209305 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.
Speciální geometrie pro obrábění plastů.
Levá spirála, pravořezná.

Použití:

Určená pro frézování plastů, zapichování a frézování kontur.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 209315.