Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK rádiusová fréza, ZOX, ⌀ f8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 207030 16

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Délka břitu Lc 20 mm
Rádius R 8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 44 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,102 mm
Korekční faktor pro vc 1,25
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207030 16
EAN / GTIN 4045197125934
Číslo výrobce 207030 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch