{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | ZOX | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
| Počet zubů Z | 2 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
| Délka břitu Lc | 13 mm | |
| Rádius R | 5 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 9,4 mm | |
| Celková délka L | 67 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,062 mm | |
| Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
| Katalogové číslo | 207030 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197125903 | |
| Číslo výrobce | 207030 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |