{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Diabolo | |
| ⌀ břitu DC | 8 mm | |
| Povlak | TiSiN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | H | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet zubů Z | 6 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 9 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 27 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 7,4 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC | 0,06 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,06 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | torusová fréza |
| Katalogové číslo | 206421 8/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4069515030656 | |
| Číslo výrobce | 206421 8/2,0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |