TK torusová fréza GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Artiklové číslo: 206421 10/0,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Diabolo
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 50 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 11 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,2 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC 0,045 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC 0,07 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,07 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu torusová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206421 10/0,5
EAN / GTIN 4069515030663
Číslo výrobce 206421 10/0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
150
Ocel < 55 HRC
H
130
Ocel < 60 HRC
H
100
Ocel < 65 HRC
H
80
Ocel < 67 HRC
H
65
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.
Specialista na oceli do HRC 62. Spolehlivost procesu a prodloužená životnost díky optimalizované geometrii břitu a modernímu, vysoce výkonnému povlaku.
Bez dynamického stoupání šroubovice.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku