TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/1,0mm

Artiklové číslo: 206359 10/1,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 38 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,7 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206359 10/1,0
EAN / GTIN 4045197943439
Číslo výrobce 206359 10/1,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Výhoda:

Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.
Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny