TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 16/6,0mm

Artiklové číslo: 206335 16/6,0
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,2×D; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 16 mm
Poloměr břitu R1 6 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 92 mm
Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 15 mm
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 15,8 mm
Celková délka L 150 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,07 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206335 16/6,0
EAN / GTIN 4069515015110
Číslo výrobce 206335 16/6,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
75
Ocel < 1400 N/mm
P
65
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem. Pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v různých materiálech.
S dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.
Tolerance: Poloměr břitu R1
Velikost poloměru 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Velikost poloměru > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění ve výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování. Vynikající výsledky při suchém frézování.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206300.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny