{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Alu | |
| ⌀ břitu DC | 16 mm | |
| Povlak | DLC | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 3 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 31 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | 206255 16/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4062406156299 | |
| Číslo výrobce | 206255 16/1,0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |