TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 12/1,0mm

Artiklové číslo: 206255 12/1,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 26 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 36 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11,8 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,15 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,16 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206255 12/1,0
EAN / GTIN 4062406156282
Číslo výrobce 206255 12/1,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Délka břitu podle DIN 6527.
Všechny stavební rozměry podle DIN.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění při výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny