{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ břitu DC | 5 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Profil frézování | NR | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
| Počet zubů Z | 5 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,4×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 13 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 19 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 4,6 mm | |
| Celková délka L | 57 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 205551 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406111144 | |
| Číslo výrobce | 205551 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |