TK hrubovací fréza MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 202978 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování; 0,1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC; TPC
Délka břitu Lc 18 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 25 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,5 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 60 HRC 0,015 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC 0,02 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202978 6
EAN / GTIN 4045197431455
Číslo výrobce 202978 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
115
Ocel < 1400 N/mm
P
115
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
30
Ocel < 65 HRC
H
25
Ocel < 67 HRC
H
20
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Výrazné snížení řezné síly díky 45° spirále.
Speciálně pro trochoidální strategii frézování.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

U materiálů > 55 HRC doporučujeme snížit hloubku přísuvu na ap= 0,25×D...0,5×D.