{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 16 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | H | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování; 0,1×D | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | MTC; TPC | |
| Délka břitu Lc | 48 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 55 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
| Celková délka L | 108 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,15 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 202978 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197431493 | |
| Číslo výrobce | 202978 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |